ABB Electrification - JUSSI 2-HULL KAPPE UTEN RAMME 36MM - 2552-510-212

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI 2-HULL KAPPE UTEN RAMME 36MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jussi

EAN/GTIN

6410024065727

Elnummer

1471259

Leverandørens varenummer

2552-510-212

Typebeskrivelse

2552-510-212

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rund

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

36 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

156 mm

Jussi dobbel påveggskappe til 85 mm ramme. Høyde = 36 mm.