ABB Electrification - JUSSI BRYTER 2 PÅVEGG 2-POL - 1062A4

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI BRYTER 2 PÅVEGG 2-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jussi

EAN/GTIN

6418677307393

Elnummer

1414542

Leverandørens varenummer

1062A4

Typebeskrivelse

1062A4

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

72 mm

Enhet høyde:

34 mm

Enhet dybde:

72 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Bryter 2-pol påvegg med hurtigklemmer og blindklemme.