Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JUSSI BRYTER 4 INNFELT MARKISE - 2020/4U2

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI BRYTER 4 INNFELT MARKISE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterEnkeltbryter

Monteringsarrangement:

Antall vipper:

Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gruppebryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - nei

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677301988

Elnummer

1414538

Leverandørens varenummer

2020/4U2

Typebeskrivelse

2020/4U2

Modell / utførelse:

Gruppebryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall vipper:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

35 mm

Enhet dybde:

85 mm

Markisebryter innfelt 10 A. Materiale: plast. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet.