ABB Electrification - JUSSI BRYTER 6 PÅVEGG ENDEVENDER IMPULS - 1466AK4

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI BRYTER 6 PÅVEGG ENDEVENDER IMPULS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkeltbryter
Se tilgjengelige varianterGruppebryter

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall vipper:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677307560

Elnummer

1414547

Leverandørens varenummer

1466AK4

Typebeskrivelse

Påvegg brytere halogenfrie

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

72 mm

Enhet høyde:

34 mm

Enhet dybde:

72 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

BRYTER JUSSI 2621/AP IMP. PÅV.