ABB Electrification - JUSSI BT TERMOSTAT ROM/GULV M GF. - 2TKA00005259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...35 °C
Farge - Hvit
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199012599
Elnummer
5469043
Leverandørens varenummer
2TKA00005259
Typebeskrivelse
TB16-23-214
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Farge:
Hvit
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
nei
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Vri
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
70 mm
Dybde:
41 mm
Høyde:
70 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


