Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - JUSSI DIMMER 500VA 2247 - 2247 UCJGL-501

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI DIMMER 500VA 2247

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 0

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Halogenfri - nei

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395126158

Elnummer

1471316

Leverandørens varenummer

2247 UCJGL-501

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Monteringsmetode:

Innfelt

Halogenfri:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DIMMER 500 VA 2247 RINGKJERNE