ABB Electrification - JUSSI FESTERAMME FOR LEXCOM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677328558
Elnummer
6927631
Leverandørens varenummer
2TKA002186G1
Typebeskrivelse
FOT5020
Anvendelse
Modular-Jack
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
2
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering
Nei
Med støvdeksel
Ja
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Rett
Tekstfelt
Merkefelt, låsbar i mellomring
Med preging/merking
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med strekkavlastning
Nei
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Med belysning
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Enhet bredde
71 mm
Enhet høyde
26 mm
Enhet dybde
71 mm
RJ-festeramme, 2 x RJ-45, LexCom. Jussi.
Inneholder: festebrakett og senterplate.