ABB Electrification - JUSSI HASTIGHETSREGULATOR 2297 2,5A - 2297 UCJGL-111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Merkestrøm - 2,5 A
Antall faser - 1
RAL-nummer - 9010
Trinnløs effektregulering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395126332
Elnummer
1471320
Leverandørens varenummer
2297 UCJGL-111
Typebeskrivelse
Dimmere standard
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
2,5 A
Antall faser:
1
RAL-nummer:
9010
Trinnløs effektregulering:
Ja
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Bryterkontakt:
Ja
HASTIGHETSREGULATOR 2A 2297


