ABB Electrification - JUSSI HASTIGHETSREGULATOR 2299 1A - 2299 UCJGL-111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 1 A
Antall faser - 1
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395126349
Elnummer
1471319
Leverandørens varenummer
2299 UCJGL-111
Typebeskrivelse
Dimmere standard
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
1 A
Antall faser:
1
RAL-nummer:
9010
Trinnløs effektregulering:
Ja
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Belysning:
Belyst (på)
Bryterkontakt:
Ja
Høyde:
81 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
32 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


