ABB Electrification - JUSSI KAPPE 3 X DOBBEL STIKKONTAKT 22MM - 2523R-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Kapslingsunderdel
Antall enheter - 6
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677331411
Elnummer
1471295
Leverandørens varenummer
2523R-100
Typebeskrivelse
2523R-100
Monteringsarrangement:
Kapslingsunderdel
Antall enheter:
6
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rund
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
100 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
25 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
228 mm


