Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JUSSI KAPPE FOR DOBBEL STIKKONTAKT 22MM - 2551R-212

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI KAPPE FOR DOBBEL STIKKONTAKT 22MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410025161510

Elnummer

1471262

Leverandørens varenummer

2551R-212

Typebeskrivelse

2551R-212

Monteringsarrangement:

Påveggsramme

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rund

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

111 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

22 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

85 mm

Jussi ROT-ramme. 1-hull for dobbel stikkontakt. Høyde = 22mm. (denne passer til el.nr 15 179 98)