Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JUSSI RAMME 4 HULL 1 X RS16 - 2514-EL

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI RAMME 4 HULL 1 X RS16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677307621

Elnummer

1415603

Leverandørens varenummer

2514-EL

Typebeskrivelse

2514-EL

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Andre

Bredde:

85 mm

Høyde:

11 mm

Dybde:

298 mm

Innbyggingsbredde:

298 mm

Innbyggingshøyde:

85 mm

Diameter boring (åpning):

74 mm

Jussi ramme, 4-hull. 85mm. Materiale: plast. Rammen har 3 stk. Jussi hull og 1 stk. Elko hull.