ABB Electrification - JUSSI SENTRAL PLATE INET RADIO - 8252-214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Midtplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395104521
Elnummer
1414513
Leverandørens varenummer
8252-214
Typebeskrivelse
Senterplate for Radio Jussi
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
544 mm
Enhet høyde:
544 mm
Enhet dybde:
85 mm


