ABB Electrification - JUSSI SENTRAL PLATE INNB.HØYT - 8253-214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395104811
Elnummer
1414523
Leverandørens varenummer
8253-214
Typebeskrivelse
Senterplate for høytt. Jussi
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
0
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
21 mm
Enhet høyde:
54 mm
Enhet dybde:
54 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


