ABB Electrification - JUSSI TIMER 10A UTEN RAMME - T210-214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199002231
Elnummer
1414510
Leverandørens varenummer
T210-214
Typebeskrivelse
T210-214
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Tidsinnstilling:
15...480 min
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
34 mm
Enhet dybde:
71 mm
Leveres uten ramme (1415600)


