ABB Electrification - JUSSI TIMER KIT 10A INNFELT - 1061U4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199003429
Elnummer
1414511
Leverandørens varenummer
1061U4
Typebeskrivelse
T210-20EUCKS-214
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Enhet bredde:
156 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
34 mm
Tidsinnstilling: 15min, 30min, 1t, 2t, 4t, 8t.
Inneholder: timer, enkel stikkontakt og 2-hulls ramme. Jussi.


