ABB Electrification - JUSTERBAR MUFFE 20mm - AJP20

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikktilkobling

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410011301838

Elnummer

1213607

Leverandørens varenummer

AJP20

Typebeskrivelse

AJP20

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikktilkobling

For nominell rørdiameter:

20 mm

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Med sperrefunksjon:

Ja

Type låsefunksjon:

Andre

Todelt:

Ja

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

Denne justerbare muffen kan justeres trinnløs i den vinkelen man ønsker. Dette letter trekkingen av kabel. Det er låsefjær i hver ende.