ABB Electrification - Kabel UMC-CAB.150 - 1SAJ510004R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall statusindikeringer - 0
Antall display - 1
Antall knapper - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Frontmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614499623
Elnummer
4552624
Leverandørens varenummer
1SAJ510004R0002
Typebeskrivelse
UMCPAN-CAB.150
Antall statusindikeringer:
0
Antall display:
1
Antall knapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Frontmontering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Kabel mellom UMC100.3 og UMC LCD panel når dette monteres i dør eller starterskuff/tavle-front, det følger med montasjesett


