ABB Electrification - Kabelføringsholder ED44P50 - 2CPX062308R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 38 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617623083
Elnummer
2405774
Leverandørens varenummer
2CPX062308R9999
Typebeskrivelse
ED44P50
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
38 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabelføringsholder ED44P50, 28,5 mm, for kabel- og ledningsføring, kan festes bak på de perforerte DIN-skinnene, kan også festes på konsol ED57 for montering på perforert montasjeplateplate og for feste på 19” vertikale profiler, materialet er plastikk, farven er blå, H=33MM x B=38MM x D=16MM, pakke á 50 stk.


