ABB Electrification - Kabelfestejern KU-500 - 1SEP304180P0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 460 mm
Dybde - 65 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980005000
Elnummer
1144212
Leverandørens varenummer
1SEP304180P0002
Typebeskrivelse
1144212
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
460 mm
Dybde:
65 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
70 mm
Kabelfestejern for montering i kabelskap med bredde 500mm


