ABB Electrification - Kabelføringsholder ED45P50 - 2CPX062310R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 47 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617623106
Elnummer
2405775
Leverandørens varenummer
2CPX062310R9999
Typebeskrivelse
ED45P50
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
47 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabelføringsholder ED45P50, 55 mm, for ledningsføring, eller for montering av 38 mm plastrør, kan festes bak på de perforerte DIN-skinnene, kan også festes på konsol ED57 for montering på perforert montasjeplateplate og for feste på 19” vertikale profiler, materialet er plastikk, farven er blå, H=55MM x B=47MM x D=16MM, pakke á 50 stk.


