ABB Electrification - KABELKANAL FOR TILBEHØRSKAP - 2CGX053310705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 380 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980029235
Elnummer
1144837
Leverandørens varenummer
2CGX053310705
Typebeskrivelse
CDCA-CD
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
380 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
220 mm
Kabelkanal for beskyttelse av kabel fra skapet og ned i jord. Galvanisert med ekstra korrosjonsbeskyttelse.


