ABB Electrification - KABELKLEMME AL/CU.1 STK.OZXL1 - 1SCA022469R6220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019170015
Elnummer
4337431
Leverandørens varenummer
1SCA022469R6220
Typebeskrivelse
OZXL1/1
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
Tilbehør:
Ja
Kabelklemme for 1 pol ALCu (10-70mm2). Universalklemme for Al- og Cu-leder.
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 15Nm
Egnet for bryter OT100...125F
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 15Nm
Egnet for bryter OT100...125F


