ABB Electrification - Kabelklemme enkel 120-300mm² passer til DK-300 og SLK-630 (3Stk) - NHP 300173R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kabelklemme enkel 120-300mm² passer til DK-300 og SLK-630 (3Stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 25 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980012916

Elnummer

1144154

Leverandørens varenummer

NHP 300173R0001

Typebeskrivelse

1144154

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

25 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Dette er kabelklemmer enkel for kabel 120-300mm², disse passer til DK-300 og SLK-630 (3Stk).