ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB1L/1 - 1SCA022194R0030

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB1L/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019140698

Elnummer

2437866

Leverandørens varenummer

1SCA022194R0030

Typebeskrivelse

OZXB1L/1

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingsklemme

Tilbehør:

Ja

Kabelklemme for 1 pol ALCu (10-70mm2). Universalklemme for Al- og Cu-leder.
Passer for bryter OT/OTM160*...250 (*OT160EV_ type)
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 15Nm