Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB2L/1 - 1SCA022194R0460

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB2L/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019140728

Elnummer

2437824

Leverandørens varenummer

1SCA022194R0460

Typebeskrivelse

LASTBRYTERE TILBEHØR

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingsklemme

Tilbehør:

Ja

Kobl.klemme OZXB 2L AlCu (25-120mm2). Universalklemme for Al- og Cu-leder. Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC. Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning. Tiltrekkingmoment: 30Nm.