ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB7/1 - 1SCA022194R1430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019140841
Elnummer
2437834
Leverandørens varenummer
1SCA022194R1430
Typebeskrivelse
OZXB7/1
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
Tilbehør:
Ja
Kabelklemme for 1 pol ALCu (120-240mm2). Universalklemme for Al- og Cu-leder.
Passer for bryter OT/OTM315...400
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 44Nm.
Passer for bryter OT/OTM315...400
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 44Nm.


