ABB Electrification - KABELKLEMME OZXB8 (3 STK) - 1SCA022744R1510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019241265
Elnummer
2437836
Leverandørens varenummer
1SCA022744R1510
Typebeskrivelse
OZXB8
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
Tilbehør:
Ja
Kabelklemme for 1 pol ALCu (95-185mm2). Universalklemme for Al- og Cu-leder.
Passer for bryter OT/OTM315...400
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 22Nm.
Passer for bryter OT/OTM315...400
Klemmene er prøvet i h.h.t. DIN/VDE 220 del 1a/4.78. I prøvene inngår periodisk oppvarming med kabler til driftstemperatur 130oC og ved kortslutning max. 250oC.
Utførelse: Bøylen er produsert av rustfritt fjærstål. Den unike konstruksjonen gjør at man opprettholder konstant kontakttrykk under alle forhold. De absorberer evt. utvidelse og krymping av aluminiumsledere ved varierende belastning.
Tiltrekkingmoment: 22Nm.