ABB Electrification - Kabelklemmer TCS 35-240 - 2CGX053050279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 200 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980051403
Elnummer
1675004
Leverandørens varenummer
2CGX053050279
Typebeskrivelse
TCS 35-240
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
200 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
150 mm
Tilkoblingsklemme for tilkobling av sektor flertrådet leder 35-240mm² og rund flertrådet leder 16-185mm². Enkel med vendbart klemstykke. Passer for sikringslastbryter SLDL. Leveres i sett a' 3stk.


