ABB Electrification - Kabelsett 2. batteri (KS/K2.1) - GHQ6301910R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Tilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779528931
Elnummer
4544381
Leverandørens varenummer
GHQ6301910R0011
Typebeskrivelse
KS/K2.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Tilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Kabelsett for paralellkobling av 2 stk like "SAK" batt.


