ABB Electrification - KABELSKAP - 2CGX063300404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 4
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980029570
Elnummer
1144813
Leverandørens varenummer
2CGX063300404
Typebeskrivelse
CDC 660 NO
Nominell strøm:
630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
Andre
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
4
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
850 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
220 mm
Støtter automatisk bytte:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei


