ABB Electrification - KABELSKAP GALV/GRØNNLAKK - 2CGX063300619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Montering - Nedgravingssokkel
Nominell spenning - 400 V
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028528
Elnummer
1144907
Leverandørens varenummer
2CGX063300619
Typebeskrivelse
CDC 640 NOG
Beskyttelsesklasse skap (IP):
Andre
Montering:
Nedgravingssokkel
Nominell spenning:
400 V
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
220 mm
Støtter automatisk bytte:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
nei
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
nei


