ABB Electrification - Kabelskap galvanisert
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre
Montering - Nedgravingssokkel
Nominell spenning - 400 V
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980008315
Elnummer
1145016
Leverandørens varenummer
2CGX063300559
Typebeskrivelse
1145016
Beskyttelsesklasse skap (IP)
Andre
Montering
Nedgravingssokkel
Nominell spenning
400 V
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Farge
Andre
Bredde
996 mm
Høyde
889 mm
Dybde
312 mm
Utstyrt med samleskinne
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse
Nei
Med jording
Nei
Fot
Nei
Inkludert gulvplate
Nei
Med monteringsplate
Nei
Kabelskap i galvanisert utførelse og med kapslingsgrad IP 34D. Leveres med 1000A faseskinner og PEN-/PE-skinne. Skapet har hengslet front. Kan leveres enten med mark- eller med gulvfundament som må bestilles separate.