ABB Electrification - KABELSKAPPLATE M/UTSP. SDC - 2CGX053310668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 1250 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980017935
Elnummer
1145082
Leverandørens varenummer
2CGX053310668
Typebeskrivelse
SLUS 98
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
1250 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
290 mm
Nedre frontluke med åpning for provisorisk uttak.