Utgått

ABB Electrification - Kambryter Amp.meter ONAU31M - 1SCA022549R9360

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kambryter Amp.meter ONAU31M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Fordelermontering

  • For rekkemontasje - Ja

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034656522452

Elnummer

1478731

Leverandørens varenummer

1SCA022549R9360

Typebeskrivelse

Kambrytere

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Fordelermontering

For rekkemontasje:

Ja

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Sort håndtak og frontplate med posisjonsindikering er inkludert., In=25A termisk, For 3-strømtransformator-kretser, med 0-posisjon, 90° -step, 1-pol, DIN-skinne montert