ABB Electrification - Kambryter Amp.meter2p ONAU32PB - 1SCA022558R4210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
For rekkemontasje - nei
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4034656522971
Elnummer
1478732
Leverandørens varenummer
1SCA022558R4210
Typebeskrivelse
Kambrytere
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
For rekkemontasje:
nei
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Sort håndtak og frontplate med posisjonsindikering er inkludert., In=25A termisk, 2-pol eller direktemålt i 3 faser, Dørmontert, snap-on håndtak


