Utgått

ABB Electrification - Kambryter kaps ONA5EZB 0-1, 5p - 1SCA022755R1960

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kambryter kaps ONA5EZB 0-1, 5p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 5

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034656527006

Elnummer

1478745

Leverandørens varenummer

1SCA022755R1960

Typebeskrivelse

Kambrytere

Type bryter:

På-/Av-bryter

Antall poler:

5

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

400 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Frontskiltstørrelse:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Nøytral og jordklemme, 6mm2 er inkludert, In=25A termisk, 0-1 vender, låsbar hendel, IP65