Utgått

ABB Electrification - Kambryter ONA1RB 0-1, 1p - 1SCA100196R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kambryter ONA1RB 0-1, 1p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034656511470

Elnummer

1478707

Leverandørens varenummer

1SCA100196R1001

Typebeskrivelse

Kambrytere

Type bryter:

På-/Av-bryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

400 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Sort håndtak og frontplate med posisjonsindikering er inkludert., OFF klokken 9, ON klokken 12, 25A termisk, Dørmontert, skruemontert håndtak