Utgått

ABB Electrification - Kambryter v/a.meter ONAV12PB - 1SCA022803R4250

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kambryter v/a.meter ONAV12PB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatkonstruksjon - Frontmontering

  • For rekkemontasje - nei

  • Med betjeningselement - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019330129

Elnummer

1478734

Leverandørens varenummer

1SCA022803R4250

Typebeskrivelse

Kambrytere

Apparatkonstruksjon:

Frontmontering

For rekkemontasje:

nei

Med betjeningselement:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Sort håndtak og frontplate med posisjonsindikering er inkludert., In=25A termisk, Måler mellom faser og 3 strømtransformatorer med felles pol, 90° -step, Dørmontert, snap-on håndtak