Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - KAPPE 80MM 1-H. U/RAMME SO.MT - 2CKA001799A0923

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KAPPE 80MM 1-H. U/RAMME SO.MT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395126875

Elnummer

1416985

Leverandørens varenummer

2CKA001799A0923

Typebeskrivelse

1701-885

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

Ja

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

81 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

42 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

81 mm

Påveggskappe i sort matt for montering av enkle innsatser. Kappe leveres uten ramme slik at denne må bestilles separat.