ABB Electrification - KAPPE 80MM 2-H. U/RAMME SO.MT - 2CKA001799A0924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
4011395126882
Elnummer
1416986
Leverandørens varenummer
2CKA001799A0924
Typebeskrivelse
1702-885
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
Ja
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
151 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
42 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
81 mm


