ABB Electrification - Kapsling CEP1-0 - 1SFA619811R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500318041
Elnummer
4373369
Leverandørens varenummer
1SFA619811R1000
Typebeskrivelse
CEP1-0
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
0,065 mm
Høyde:
0,065 mm
Åpningenes diameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
0,048 mm


