ABB Electrification - Kapsling metall 1 hull KEM1-0 - SK 616701-AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500025635
Elnummer
4373131
Leverandørens varenummer
SK 616701-AA
Typebeskrivelse
KEM1-0
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
90 mm
Høyde:
95 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
115 mm


