ABB Electrification - KF250 Fiberskap bredde 250mm varmgalvanisert grønt RAL6012 med trefiberplate - 1SEP304756R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 1156 mm
Bredde - 250 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840064053
Elnummer
1144059
Leverandørens varenummer
1SEP304756R0003
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap isolerstoff
Høyde:
1156 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
230 mm
KF250 FIBERSK. GALV.GR.RAL6012


