ABB Electrification - KIG-221-2 SAFETY SW. - 1SCA022468R1030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 65...65 mm
Materiale - Gummi
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840056294
Elnummer
2560001
Leverandørens varenummer
1SCA022468R1030
Typebeskrivelse
KIG-221-2
For kabeldiameter:
65...65 mm
Materiale:
Gummi
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Farge:
Svart
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


