ABB Electrification - KLEMME AL/CU 16-120mm2,ZK 154 - 2CPX064864R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
10...10 mmSamleskinnebredde:
12...100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 12...100 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617648642
Elnummer
2439157
Leverandørens varenummer
2CPX064864R9999
Typebeskrivelse
ZK154
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
12...100 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
0 A
Klemmens bredde:
23,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


