ABB Electrification - Klemme hvit/gul - GHQ6301902R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Klemme hvit/gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 2

  • Maks utgangsstrøm - 640 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779514743

Elnummer

4544187

Leverandørens varenummer

GHQ6301902R0001

Typebeskrivelse

KLEMME

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

2

Maks utgangsstrøm:

640 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Busklemme wago hvit/gul