ABB Electrification - Klistremerke, bruksanvisning for jordfeilautomat - 1SEH950000R0051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Med påskrift
Farge - Svart
Lengde - 73 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840086949
Elnummer
1702421
Leverandørens varenummer
1SEH950000R0051
Typebeskrivelse
1702421
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Svart
Lengde:
73 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
1 mm
Selvklebende brukerveiledning for bruk i skap der aktuelt produkt er montert


