ABB Electrification - Klistremerke, bruksanvisning for jordfeilbryter - 1SEH950000R0050

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Klistremerke, bruksanvisning for jordfeilbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Svart

  • Lengde - 140 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840086932

Elnummer

1702420

Leverandørens varenummer

1SEH950000R0050

Typebeskrivelse

1702420

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Svart

Lengde:

140 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

1 mm

Selvklebende brukerveiledning for bruk i skap der aktuelt produkt er montert.