ABB Electrification - KM-2 System for innvendig kursmerking i dør på kabelskap, brukes sammen med 11 441 71/72/73/74/75 - NHP 404679R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 50 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840053538
Elnummer
1144169
Leverandørens varenummer
NHP 404679R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
10 mm
Reservedel:
nei
INNV.KURSMERKING KM-2